Motion
22228CDC3W507

NSK
22228CDC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063775
N° MFR22228CDC3W507
Prix2,028.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22228CDC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063775
N° MFR22228CDC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,028.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22228CDC3W507 BRG
  • Conception : l’élimination de l’anneau de guidage a permis un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
  • Technologie des matériaux : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z haute propreté de NSK
  • Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
  • NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
  • Technologie avancée - Le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
  • Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
  • Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
  • Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
  • Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
  • Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
  • Durée de vie : jusqu’à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l’industrie
  • Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
  • Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    145000 kN
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    209000 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176821783
  • CUP_NON
    029176821783
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    31.97 lb
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif