Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale68 mm
- Type de cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Rpm max.1800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Matériau de la cageLaiton/Bronze
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série222
- CUP_NON662300401026
- Poids31.97 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques