Motion
22228-E1A-K-M

FAG (Schaeffler)
22228-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063808
N° MFR22228-E1A-K-M
Prix2,139.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
22228-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063808
N° MFR22228-E1A-K-M
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
Votre prix2,139.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22228-E1A-XL-K-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677851291
  • Poids
    30.80 lb
  • Vitesse maximale
    3.150 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 222..-E1A-XL-K-M, nervures extérieures symétriques 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues