Motion
22228CAMKE4

NSK
22228CAMKE4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063809
N° MFR22228CAMKE4
Prix2,486.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22228CAMKE4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00063809
N° MFR22228CAMKE4
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
Prix2,486.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22228 CAMKE4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    187715.515 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    212444.505 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088339
  • CUP_NON
    029176088339
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    30.86 lb
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif