Motion
22232CDC3W507

NSK
22232CDC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063894
N° MFR22232CDC3W507
Prix2,412.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22232CDC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00063894
N° MFR22232CDC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,412.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22232CDC3W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176821950
  • CUP_NON
    029176821950
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    50.95 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif