Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage190 mm
- Diamètre extérieur340 mm
- Largeur totale92 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC4
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique256500 kN
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique389000 kN
- Tr/min maximum (graisse)1000 tr/min
- Rpm max.1200 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °C
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionRBEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur92 mm
- Rayon du filet4.00 mm
- Série222
- Numéro CUP du fabricant029176928703
- CUP_NON029176928703
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids77.16 lb
- Vitesse maximale1200 tr/min
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu