Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
22240 CA C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064117
N° MFR22240 CA C3 W33

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22240 CA C3 W33

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    98 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Température de fonctionnement maximale
    Maximum de 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410067967
  • Poids
    99.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif