Motion
22244CAMKC4W507

NSK
22244CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00064191
N° MFR22244CAMKC4W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22244CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00064191
N° MFR22244CAMKC4W507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22244CAMKC4W507 BRG (ANCIEN 22244CAMKE4C4)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176937231
  • CUP_NON
    029176937231
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif