Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage240 mm
- Diamètre extérieur440 mm
- Largeur totale120 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique2340000 N
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique2890000 N
- Tr/min maximum (graisse)750 tr/min
- Rpm max.950 tr/min
- Matériau de la cageLaiton
- Rayon du filet3 mm
- Série222
- Numéro CUP du fabricant029176031403
- CUP_NON029176031403
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids80.92 kg
- Vitesse maximale950 tr/min
- DescriptionRoulement à rouleaux sphérique, série 222, NSK HPS : haute performance
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu