Motion
22308CAME4

NSK
22308CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064251
N° MFR22308CAME4
Prix482.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22308CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064251
N° MFR22308CAME4
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
Prix482.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22308 CAM E4 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique
    27500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088476
  • CUP_NON
    029176088476
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    6700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    29000 kN
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif