Aperçu
Description du fabricant
22310 MB KC3 W33 BRG
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale40 mm
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 250 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- SérieRouleau sphérique série 223
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410054561
- Poids4.10 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité