Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Diamètre à l’alésage2.6250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur totale2.1880 po
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationAucun trou
- Rpm max.3250 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur2.1880 po
- Rayon du filet0.078 po
- SérieA20
- CUP_NON662327004712
- Poids3.41 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques