Motion
22311CAME4C3

NSK
22311CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064455
N° MFR22311CAME4C3
Prix600.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22311CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064455
N° MFR22311CAME4C3
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
Prix600.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22311 CAME4C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    292000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    292000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085475
  • CUP_NON
    029176085475
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    5.29 lb
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223, NSK HPS : haute performance
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif