Motion
22311-E1A-K-M

FAG (Schaeffler)
22311-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064478
N° MFR22311-E1A-K-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
22311-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064478
N° MFR22311-E1A-K-M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22311-E1A-K-M PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    223
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues