Motion
22311CAMKE4C3

NSK
22311CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064487
N° MFR22311CAMKE4C3
Prix600.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22311CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064487
N° MFR22311CAMKE4C3
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
Prix600.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22311 CAMKE4C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    47000 kN
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    29000 kN
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085482
  • CUP_NON
    029176085482
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    5.29 lb
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif