22311-E1-K-T41A

FAG (Schaeffler)
22311-E1-K-T41A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064520
N° MFR22311-E1-K-T41A
Prix611.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
22311-E1-K-T41A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064520
N° MFR22311-E1-K-T41A
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
Votre prix611.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22311-E1-XL-K-T41A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677807953
  • Poids
    4.84 lb
  • Vitesse maximale
    5.800 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1-K-T41A, pour charge oscillante avec tolérances de diamètre restreintes, avec alésage conique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues