22312EMW33

Timken
22312EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064549
N° MFR22312EMW33
Prix850.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22312EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064549
N° MFR22312EMW33
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
Prix850.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22312 EM W33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    087796275140
  • CUP_NON
    087796275140
  • Poids
    6.36 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues