22313CAMKE4

NSK
22313CAMKE4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064599
N° MFR22313CAMKE4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22313CAMKE4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00064599
N° MFR22313CAMKE4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22313 CAMK E4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088872
  • CUP_NON
    029176088872
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif