22315CAMKE4C3

NSK
22315CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064716
N° MFR22315CAMKE4C3
Prix915.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22315CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064716
N° MFR22315CAMKE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix915.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22315 CAMK E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    223
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176091087
  • CUP_NON
    029176091087
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif