22317CAME4C3

NSK
22317CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064862
N° MFR22317CAME4C3
Prix1,112.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22317CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064862
N° MFR22317CAME4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,112.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22317 CAM E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089923
  • CUP_NON
    029176089923
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    15.87 lb
  • Description
    Roulement à rouleaux
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif