22318CAMKE4C3

NSK
22318CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064957
N° MFR22318CAMKE4C3
Prix1,577.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22318CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064957
N° MFR22318CAMKE4C3
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
Prix1,577.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22318 CAMK E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    665000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    705000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085710
  • CUP_NON
    029176085710
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    20.94 lb
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223 , capacité haute performance Nsk Hps
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif