Motion
22317 CC C3  W502

SKF
22317 CC C3 W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064963
N° MFR22317 CC C3 W502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22317 CC C3 W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00064963
N° MFR22317 CC C3 W502
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22317 CC C3 W502 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316576654206
  • Poids
    15.99 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues