Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale67 mm
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 250 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- SérieRouleau sphérique série 223
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410004924
- Poids22.50 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques