22320-E1-K-C3

FAG (Schaeffler)
22320-E1-K-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065194
N° MFR22320-E1-K-C3
Prix1,664.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
22320-E1-K-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065194
N° MFR22320-E1-K-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,664.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22320-E1-XL-K-C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677810830
  • Poids
    25.76 lb
  • Vitesse maximale
    3.300 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues