22328KEMW33C3

Timken
22328KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065459
N° MFR22328KEMW33C3
Prix5,349.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22328KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065459
N° MFR22328KEMW33C3
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
Prix5,349.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22328KEMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    102 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    087796225664
  • CUP_NON
    087796225664
  • Poids
    75.33 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues