Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Largeur totale108 mm
- Type de cageGuidé par rouleau
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Rpm max.1400 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationImpression, applications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.118 po
- Série223
- CUP_NON662327195816
- Poids96.00 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques