22330 CCK/C3W33

SKF
22330 CCK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065501
N° MFR22330 CCK/C3W33
Price$4,683.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22330 CCK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065501
N° MFR22330 CCK/C3W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,683.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22330 CCK C3 W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    345981 lbf
  • Capacité de charge statique
    395664 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    223
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576602368
  • CUP_NON
    7316576602368
  • Poids
    93.85 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C3
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif