Aperçu
Description du fabricant
22334CAMKE4 BRG
- Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
- Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
- Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
- NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
- Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
- Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
- Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
- Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
- Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
- Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
- Durée de vie—Jusqu'à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l'industrie
- Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
- Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage170 mm
- Diamètre extérieur360 mm
- Largeur totale120 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique442873.73 lbf
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique474346.99 lbf
- Tr/min maximum (graisse)1000 tr/min
- Rpm max.2000 tr/min
- Matériau de la cageBronze
- Rayon du filet3 mm
- Série223
- Numéro CUP du fabricant029176779640
- CUP_NON029176779640
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids123.22 lb
- Vitesse maximale2000 tr/min
- DescriptionLes roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature