22336CAMKC3W507

NSK
22336CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065623
N° MFR22336CAMKC3W507
Prix7,302.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22336CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065623
N° MFR22336CAMKC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,302.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22336CAMKC3W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    2170000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    2340000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    950 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Application
    Machinerie générale
  • Série
    Rouleau sphérique série 223
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176812583
  • CUP_NON
    029176812583
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    142.95 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif