Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage190 mm
- Diamètre extérieur400 mm
- Largeur totale132 mm
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC2
- Type de trou de lubrificationTrous sur l’anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnement392 degrés °F
- Matériau de la cageBronze
- ApplicationService intensif
- SérieRouleau sphérique série 223
- CUP_NON7316576654749
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques