Motion
22340CAMKC3W507

NSK
22340CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065660
N° MFR22340CAMKC3W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22340CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065660
N° MFR22340CAMKC3W507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22340CAMKC3W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    138 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Machinerie générale, machines à papier
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037368
  • CUP_NON
    029176037368
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    220.46 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif