22344 CCK C4  W33

SKF
22344 CCK C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00065699
N° MFR22344 CCK C4 W33
Price$20,835.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22344 CCK C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00065699
N° MFR22344 CCK C4 W33
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
Price$20,835.27/each

Aperçu

Description du fabricant
22344 CCK/C4W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    Rouleau sphérique série 223
  • CUP_NON
    7316571262963
  • Poids
    247.0 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif