Motion
A22177MC0
Roulement d’insert de rouleau - 1.7712 po DI, 3.3464 po DE, 1.5780 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00065703
N° MFRA22177MC0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 1.7712 po DI, 3.3464 po DE, 1.5780 po Largeur, Alésage droit, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00065703
N° MFRA22177MC0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A22177MC0 PALIER A22177M/C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Diamètre à l’alésage
    1.7712 po
  • Diamètre extérieur
    3.3464 po
  • Largeur totale
    1.5780 po
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5780 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Série
    A20
  • CUP_NON
    662327004477
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif