Motion
22344EMBW33W45AC3

Timken
22344EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065709
N° MFR22344EMBW33W45AC3
Prix23,601.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22344EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065709
N° MFR22344EMBW33W45AC3
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
Prix23,601.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22344 YM W33 W45A C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    087796028036
  • CUP_NON
    087796028036
  • Poids
    260.88 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues