Motion
23022EJW33C3

Timken
23022EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065771
N° MFR23022EJW33C3
Prix1,275.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
23022EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065771
N° MFR23022EJW33C3
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
Votre prix1,275.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23022EJW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Capacité de charge dynamique
    88000 lbf
  • Capacité de charge statique
    120000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    2900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796169432
  • CUP_NON
    087796169432
  • Poids
    7.95 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues