Motion
23024  MB W33

Rollway (RRX)
23024 MB W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00065836
N° MFR23024 MB W33
Prix3,528.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
23024 MB W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00065836
N° MFR23024 MB W33
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
Prix3,528.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23024 MB W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de cage
    Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410054547
  • CUP_NON
    637410054547
  • Poids
    8.84 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif