Motion
23028-E1-TVPB-C3

FAG (Schaeffler)
23028-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065885
N° MFR23028-E1-TVPB-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23028-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065885
N° MFR23028-E1-TVPB-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23028-E1-XL-TVPB-C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677827760
  • Poids
    13.29 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues