Motion
23030E1A.M.C2

FAG (Schaeffler)
23030E1A.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI00065921
N° MFR23030E1A.M.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23030E1A.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI00065921
N° MFR23030E1A.M.C2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23030-E1A-XL-M-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677865229
  • Poids
    16.79 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues