Motion
23032-E1-TVPB-C3

FAG (Schaeffler)
23032-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065958
N° MFR23032-E1-TVPB-C3
Prix2,134.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23032-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00065958
N° MFR23032-E1-TVPB-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,134.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23032-E1-XL-TVPB-C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677827951
  • Poids
    19.58 lb
  • Vitesse maximale
    3.050 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues