Motion
23028CAMKE4C3

NSK
23028CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI00065982
N° MFR23028CAMKE4C3
Prix1,671.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23028CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI00065982
N° MFR23028CAMKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,671.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23028 CAMK E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    118024.725 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    160738.435 lbf
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176087011
  • CUP_NON
    029176087011
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif