Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410005730
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 250 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre extérieur225 mm
- Largeur totale56 mm
- SérieRouleau sphérique série 230
- Poids17.00 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques