Motion
23034 CA KC3  W33

Rollway (RRX)
23034 CA KC3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066048
N° MFR23034 CA KC3 W33
Prix2,478.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
23034 CA KC3 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066048
N° MFR23034 CA KC3 W33
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
Prix2,478.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23034 CA KC3 W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    Rouleau sphérique série 230
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410066595
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif