Motion
23032CAMKE4C3

NSK
23032CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066083
N° MFR23032CAMKE4C3
Price$2,381.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23032CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066083
N° MFR23032CAMKE4C3
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
Price$2,381.43/each

Aperçu

Description du fabricant
23032 CAMKE4C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    151746.075 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    214692.595 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    230
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085734
  • CUP_NON
    029176085734
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    21.297 lb
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif