Aperçu
- Roulement à rouleaux sphériques, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4, bague intérieure carburée
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre extérieur340 mm
- Largeur totale90 mm
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC4
- Type de trou de lubrificationTrou et rainure
- Nombre de lignesDouble rangée
- Capacité de charge dynamique283484 lbf
- Capacité de charge statique418145 lbf
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +390 °F
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAucun
- Rayon du filet2.50 mm
- Série230
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316577025449
- CUP_NON7316577025449
- Poids66.14 lb
- RevêtementAucun
- LocalisationAucun
- Élément roulantSphérique
- Fente de remplissage de type ligne2
- DescriptionRoulement à rouleaux sphériques, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4, bague intérieure carburée
- ABECABEC 1
- Matériau de revêtementAucun
- LubrificationAucun
- Type de lubrificationTrou et rainure
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.