Motion
23044KEMW33W40IC4

Timken
23044KEMW33W40IC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066237
N° MFR23044KEMW33W40IC4
Prix7,564.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
23044KEMW33W40IC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066237
N° MFR23044KEMW33W40IC4
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
Votre prix7,564.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23044KEMW33W40IC4 ROULEAU SPERICAL BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W40I) Bague intérieure carburée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Capacité de charge dynamique
    300000 lbf
  • Capacité de charge statique
    443000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.5433 po
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796161160
  • CUP_NON
    087796161160
  • Poids
    63.44 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues