Motion
23044K.MB.C3

FAG (Schaeffler)
23044K.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066246
N° MFR23044K.MB.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23044K.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066246
N° MFR23044K.MB.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23044-K-MB-C3 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Les anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2240 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012801191258
  • Poids
    66.44 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues