Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre extérieur340 mm
- Largeur totale90 mm
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 250 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- Série230
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410005914
- Poids69.40 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques