Motion
23052CAMW507

NSK
23052CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066296
N° MFR23052CAMW507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23052CAMW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00066296
N° MFR23052CAMW507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23052CAMW507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    230
  • Numéro CUP du fabricant
    029176790126
  • CUP_NON
    029176790126
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    49.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif