Motion
23052K.MB.C4

FAG (Schaeffler)
23052K.MB.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066337
N° MFR23052K.MB.C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23052K.MB.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00066337
N° MFR23052K.MB.C4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23052-K-MB-C4 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012801191357
  • Poids
    105.38 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues