Motion
23056B.MB.C3

FAG (Schaeffler)
23056B.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066341
N° MFR23056B.MB.C3
Prix9,994.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23056B.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00066341
N° MFR23056B.MB.C3
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
Votre prix9,994.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23056-BEA-XL-MB1-C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    106 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1960 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643089425
  • Poids
    117.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues